Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Rebarbadora EWS 10-125-E Compact

Rebarbadora EWS 10-125-E Compact
MASTER

Art. 57070300
EAN 4056807710808
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
Compact 1,000-watt angle grinder with ideal balance of power and ergonomics. Ideal for light- to medium-duty grinding and cutting work, such as deburring
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1000 W

Velocidade máx. em vazio

11000 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

125 mm

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Peso da máquina

2,1 kg

Comprimento do cabo

4 m

Funções

Eletrónica de velocidade
Roda de ajuste da velocidade
Proteção contra arranque
Arranque suave
Proteção contra recuo
Proteção contra sobrecarga
Eletrónica constante
Tampa de ajuste rápido

Velocidade mín./máx. em vazio

2800-11000 rpm

Incluído na encomenda:
1 x
Handle

PEGAR

Quantidade: 1 x
1 x
Porca de fixação

PORCA M14

Quantidade: 1 x
1 x
Chave tipo compasso

FECHO

Quantidade: 1 x
1 x
Tampa de proteção

RESGUARDO PARA REBARBADORA 125MM

Descrição: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Resguardo de aspiração WSA 125 para rebarbadoras angulares

RESGUARDO DE ASPIRAÇÃO 125MM

Permite um trabalho praticamente sem pó.
x 1 Un.
Porca de aperto rápido Fixtec

PORCA DE APERTO FIXTEC

Troca dos abrasivos para rebarbadoras angulares sem necessidade de ferramentas. Permite apertar e soltar manualmente
x 1 Un.
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
x 1 Un.
Clipe de proteção cobertura p/ rebarbadora angular

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Para trabalhar com discos de corte colados.
x 1 Un.
Base interior para mala Para máquinas MASTER

CASEINRT-ANGLEGRINDER115-125MM

A base interior perfeita para guardar a sua máquina Würth MASTER de forma segura e organizada.
x 1 Un.
Separation and extractor hood for angle grinders

SEPEXTRHOOD-EXPERT-D115/125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
x 1 Un.
Separator and extractor hood WS - clip

SEPEXTRHOOD-CLIP-AG-D125

Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
x 1 Un.