Raumsparkombination für Waschtisch Polypropylen weiß
Raumsparkombination
ABLFWT-RAUMSPARKOMBINATION-1 1/4ZO-DN32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kleines Raumwunder unter Waschtisch oder Spüle
Datenblätter(X)
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Nennweite DN Abgang | DN 32 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Beständigkeit gegen | Haushaltsreinigungsmittel |
Höhe min./max. (H1) | 235-330 mm |
Höhe 2 (H2) | 100 mm |
Länge (L) | 270 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!