Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Raumsparbogen für Waschtisch / Spüle Polypropylen weiß

Raumsparbogen
RMSPARBGN-1 1/4ZO-(250MM)-DN32

Art.-Nr. 0888800508
EAN 4049557474052
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
Für mehr Freiraum unter dem Waschtisch/der Spüle

Kleines Raumwunder unter Waschtisch oder Spüle


  • Der Raumsparbogen verlängert die Ablaufgarnitur und überbrückt so den Abstand zwischen Wasch- oder Spülbecken und Siphon

  • Die waagrechte Verbindung hat 2 rechtwinklige Anschlussstutzen, die verschraubt werden

  • Zwei unterschiedliche Längen passen für fast alle Einbausituationen

  • Sicheres Festdrehen von Hand durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmuttern

  • Der hochwertige Kunststoff ist bruchsicher, beständig gegen Haushaltsreinigungsmittel und hat glatte, porenfreie Oberflächen
  • Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Werkstoff

    PP - Polypropylen

    Farbe

    Weiß

    Anschlussgewinde

    1 1/4 Zoll

    Nennweite DN Abgang

    DN 32

    Länge

    250 mm

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen