Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rauchwarnmelder Slim

Rauchwarnmelder SLIM
MELD-RAUCH-HEIM-WEISS-(SLIM)

Art.-Nr. 0978920003

EAN 4099618150876

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rauchwarnmelder Slim

Art.-Nr. 0978920003
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
Der womöglich kleinste Rauchwarnmelder der Welt zur frühzeitigen Rauchdetektierung und Warnung von Personen in Wohnungen und Gebäuden.
  • Die fest verlötete Lithium-Batterie versorgt den Rauchmelder zuverlässig für mindestens 10 Jahre mit Energie

  • Nach VdS 3131 Q-Label zertifiziert und damit konform mit den höchsten Qualitätsstandards am Markt

  • Die große Prüftaste ermöglicht eine einfache und regelmäßige Wartung des Melders

  • Schlankes und innovatives Design – bei abgehängten Decken lässt sich der Melder zudem mithilfe eines Einbaurahmens unauffällig in Zwischendecken integrieren

  • Zuverlässig & sicher – der Rauchwarnmelder Slim erfüllt die europaweite Norm EN 14604 und garantiert höchste Sicherheitsstandards
Hinweis
  • Achtung! Nach Betätigung der Test-Taste ist der Rauchmelder 10 Minuten nicht funktionsfähig

  • Bitte beachten Sie die Wartungs- und Montagehinweise der Bedienungsanleitung

  • Inkl. Befestigungsmaterial (Schraube und Dübel) und Bedienungsanleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

In Wohnungen, Gebäuden oder Wohnwägen

Anleitung

Hinweise zur Montage sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Durchmesser

40 mm

Höhe

41 mm

Farbe

Weiß

EN-Norm

14604

Akku-/Batterielebensdauer

10 Jahre

Temperatureinsatzbereich min./max.

4 bis 38 °C

Signalton min.

85 dB

Ausführung

Streulichtprinzip

Prüfzeichen

CE, Q-Label

Akku-/Batterietyp

Lithium

Schutzart IP

IP 04

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Prüfaerosol P - 250 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFAEROSOL-F.FESTSTLANLG-P250-250ML

Einbaurahmen für Rauchwarnmelder Slim

MELD-RAUCH-HEIM-WEI-(SLIM)-RAHM

Einbaurahmen für den Einsatz in Zwischendecken