Rauchschaltzentrale
RAUCHSCHALTZENT-F.SR-RSZ-WEI
Art.-Nr. 0688002091
EAN 4061975687364
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Externer Rauchschaltzentrale zur Ansteuerung von Würth Feststellvorrichtungen und der Türhaftmagnete THM
- Bestehend aus Rauchschalter, Netzteil, Auslösetaster und durchgängiger Abdeckkappe
- Entspricht den aktuellen Normen und Prüfgrundlagen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Verwaltungs- und Bürogebäude, Krankenhäuser, Hotels, Arenen und Stadien, Museen, Kaufhäuser und Einkaufszentren.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren |
Montageart | Zum Anschrauben |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 75 °C |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
