Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rauchschaltzentrale

Rauchschaltzentrale
RAUCHSCHALTZENT-F.SR-RSZ-SILBR

Art.-Nr. 0688002090

EAN 4061975687371

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rauchschaltzentrale

Art.-Nr. 0688002090

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle und einfache Montage
  • Externer Rauchschaltzentrale zur Ansteuerung von Würth Feststellvorrichtungen und der Türhaftmagnete THM

  • Bestehend aus Rauchschalter, Netzteil, Auslösetaster und durchgängiger Abdeckkappe

  • Entspricht den aktuellen Normen und Prüfgrundlagen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Verwaltungs- und Bürogebäude, Krankenhäuser, Hotels, Arenen und Stadien, Museen, Kaufhäuser und Einkaufszentren.

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren

Montageart

Zum Anschrauben

Farbe

Silber, Weißaluminium RAL 9006

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 75 °C

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Prüfaerosol 918-5 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFGAS-F.MELD-918/5-250ML

Prüfaerosol P - 250 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFAEROSOL-F.FESTSTLANLG-P250-250ML

Haftmagnet THM 425

HAFTMAGN-F.SR-THM425-WANDMNTG

Türhaftmagnet in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen
x 1 St.
Haftmagnet THM 413

HAFTMAGN-F.SR-THM413-BODMNTG

Türhaftmagnet mit verdeckten Anschlussklemmen für die Bodenmontage
x 1 St.
Haftmagnet THM 433

HAFTMAGN-F.SR-THM433-WANDMNTG

Für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen, mit verdeckten Anschlussklemmen
x 1 St.
Haftmagnet THM 439

HAFTMAGN-F.SR-THM439/185

Der universellste Haftmagnet
x 1 St.
Haftmagnet THM 439

HAFTMAGN-F.SR-THM439/335

Der universellste Haftmagnet
x 1 St.
Haftmagnet THM 439

HAFTMAGN-F.SR-THM439/485

Der universellste Haftmagnet
x 1 St.
Ankerplatte ASS 55

ANKPL-F.SR-ASS55

x 1 St.
Ankerplatte ASS 65

ANKPL-F.SR-ASS65

x 1 St.
Winkelankerplatte AFS 55

WNKLANKPL-F.SR-AFS55

Die Ankerplatte, welche sich dem Winkel der Wand anpasst
x 1 St.
Winkelankerplatte AFS 65

WNKLANKPL-F.SR-AFS65

Die Ankerplatte, welche sich dem Winkel der Wand anpasst
x 1 St.
Handtaster HAT 02

HNDTSTR-F.SR-(HAT-02)-AP-UP

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen