Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rauchschalter-Set ORS 142 für die Deckenmontage

Rauchschalter Set ORS 142
RAUCHSCHALT-SET-F.SR-ORS142-WEI

Art.-Nr. 0688002008

EAN 4065233101210

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rauchschalter-Set ORS 142 für die Deckenmontage

Art.-Nr. 0688002008
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
  • Optisches Rauchschalter-Set für Schwellbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung

  • Optional kann die Leitungsüberwachung durch den mitgelieferten Magnet im Sockel aktiviert werden

  • Einfache Montage

  • Austauschanzeige nach DIN 14677

  • Verschmutzungskompensation

  • Optische Verschmutzungs-/Zustandsanzeige

  • Messkammerüberwachung

  • Kommunikationsanschluss für RS-Bus

  • Potentialfreier Öffner

  • Thermoelement zur Auslösung bei einer Umgebungstemperatur über 70 °C

  • Mit Staubschutzkappe
Hinweis

Die Montage darf nur waagrecht erfolgen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich

Geeignet für

Feststellanlage

Montagevariante

Deckenmontage waagerecht

Montageart

Zum Aufstecken

Installationsart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Farbe

Reinweiß RAL 9010 ähnlich

Stromaufnahme Standby

22 mA

Schutzart IP

IP 42

Stromaufnahme Störung

16 mA

Schaltspannung

30 V/DC

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 60 °C

Normen

EN 14637, DIN 14677

Zulassung

DIBt Z-6.510-2288

EPD-Umweltdeklaration

Nein

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

Lieferumfang

2x ORS142, 2 xSockel 143A, 1x Magnet zur Aktivierung der Leitungsüberwachung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Prüfaerosol 918-5 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFGAS-F.MELD-918/5-250ML

Abnahme-Set

ABN-SET-F.FESTSTLANLG

Wird für die Abnahme und Wartung von Würth Feststellanlagen benötigt
x 1 St.
Inbetriebnahme- und Wartungsset Hekatron

WART-SET-F.SR-HEKATRON

Enthält sämtliche Unterlagen und Kennzeichnungsschilder, die für die Inbetriebnahme, Abnahme und Wartung von Feststellanlagen notwendig sind