Rauchschalter ORS 142W AT Retrofit
Rauchschalter ORS 142 W AT/RNO 02
RAUCHSCHALT-F.SR-(ORS-142W-AT)-ANTHR
Art.-Nr. 0688002024
EAN 4062856533367
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschmutzungskompensation
- Austauschanzeige nach DIN 14677
- Optische Verschmutzungs-/ Zustandsanzeige
- Messkammerüberwachung
- Kommunikationsanschluss für RSBus
- Potentialfreier Öffner
- Lieferung erfolgt ohne Oberteil (Abdeckung)
Für Feststellanlagen, in denen der Rauchschalter ORS 142 W verbaut sind und die nach Zulassungsbescheid (Z- 6.5.-xxx) abgenommen wurden, müssen für den Austausch ORS 142 W AT RetroFit Produkte verwendet werden. Diese sind speziell dafür zugelassen.
Wichtig: Wird hier ein anderes als das hier genannten ORS 142 W AT RetroFit Produkte eingesetzt, dann verliert die Anlage ihre Zulassung.
Zur Leitungsüberwachung kann der AM 142 verwendet werden (nicht im Lieferumfang)
Die Abdeckungen müssen separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feststellanlage |
Montagevariante | Wandmontage waagerecht |
Montageart | Zum Anschrauben |
Installationsart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Anthrazit |
Schutzart IP | IP 40 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 75 °C |
Normen | EN 54-7, EN 14637, DIN 14677 |
Zulassung | DIBt Z-6.520-2481 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1x Rauchschutzschalter ORS 142 AT, 1x Staubschutzkappe, 1x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!