Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rauchschalter ORS 142 W/ RNO 02

Rauchschalter ORS 142 W/ RNO 02
RAUCHSCHALT-F.SR-ORS142W/RNO02-SILBR

Art.-Nr. 0688002020
EAN 4052703274703

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Formschöner Rauchschalter für die Wandmontage. Für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen.
  • Verschmutzungskompensation

  • Optische Verschmutzungs- / Zustandsanzeige

  • Messkammerüberwachung

  • Kommunikationsanschluss für RSBus
Hinweis

Die Wandmontage darf nur waagerecht erfolgen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich

Geeignet für

Feststellanlage

Montagevariante

Wandmontage waagerecht

Montageart

Zum Anschrauben

Installationsart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Farbe

Silberfarben

Stromaufnahme Standby

22 mA

Nennspannung

28 V/DC

Schutzart IP

IP 40

Stromaufnahme Störung

16 mA

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 75 °C

Normen

EN 54-7, DIN 14677

Zulassung

DIBt Z-6.510-2294

EPD-Umweltdeklaration

Nein

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

Lieferumfang

1x Rauchschalter ORS 142W, 1x Gehäuseabdeckung RNO 02, 1x Staubschutzkappe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen