Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt nach VDI 2700 Blatt 8.1/8.2 für Autotransporte

ZGRT-RAT-AUTOTRAN-LC2500-B50MM-L4,5M

Art.-Nr. 071392 317

EAN 4065746999847

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt nach VDI 2700 Blatt 8.1/8.2 für Autotransporte

Art.-Nr. 071392 317
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
Dreipunktgurte mit Gurtcontroller. Zum radialen Niederzurren wie von den Autoherstellern gefordert. Druck-Ratsche

2-teiliges, geschlossenes Zurrgurtsystem nach DIN EN 12195-2



Wirbelhaken 360° drehbar und flexibel im Einsatz



Labelfarbe blau, am Losende innenliegend angebracht



Zurrgurt darf den Reifen nicht berühren, daher ist unser Gurtcontroller 100cm lang



Gute Verteilung der Vorspannkräfte über den gesamten Gurt


Gurtcontroller, gurtseitig mit PES – Material



Schnelleres und sicheres Anbringen des Autotransporterzurrgurtes.


Reifenseitig strukturiertes Gummi. Vollflächiges Anliegen des Gurtes über den Controller am Reifen

Leistungsnachweis
  • Nach DIN EN 12195-2

  • Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 bei 35 mm

  • Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 / 8.2 bei 50 mm
Hinweis

Bei Alternativzurrungen, Direktzurrung, Zurrgurte mit Schlaufen, kann sich dies negativ auf die Radlager und/oder Radfelgen auswirken.

Anwendungsgebiet
  • Nach DIN EN 12195-2

  • Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 bei 35 mm

  • Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 / 8.2 bei 50 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • LC 1500 daN dürfen zur Sicherung von Fahrzeugen bis zu einer momentanen Masse von 4.000 kg

  • LC 2500 daN bis zu 20.000 kg verwendet werden

Ausführung

2-teilig

Breite

50 mm

Länge

4,5 m

Dehnung Zurrgurt max.

4 %

Eta-Wert

> 0,5

Länge Gurtcontroller

200 cm

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

2500 daN

Vorspannkraft

500 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

TÜV SÜD Product Service GmbH (München)

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Wirbelhaken

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen