Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Bordwandkralle

Ratschenzurrgurt zweiteilig Bordwandkralle
ZGRT-RAT-ZWEITLG-BORDWANDKRALLE-50MM-3M

Art.-Nr. 5713922563

EAN 4062856204625

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Bordwandkralle

Art.-Nr. 5713922563
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
Zur sicheren Befestigung von kleineren Lasten an der Bordwand
  • Auch in Kombination mit Zwischenwandverschlüssen und Klemmbalken nutzbar

  • Schnelles Verzurren der Güter und leichte Handhabung dank automatischer Verklemmen der Bordwandkralle

  • Keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich

  • Keine Beschädigung der Bordwand durch gummierter Kralle

  • Druckratsche
Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Hinweis

Zu sichernde Güter zusätzlich auf Antirutschmatten stellen

Anwendungsgebiet
Ladungssicherung u.a. an Pritschenfahrzeugen
Schnelles Verzurren der Güter dank automatischer Verklemmen der Bordwandkralle
Anwendungsbeispiel Faß, Antirutschmatte und Zurrgurt

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Ladungssicherung an Pritschenfahrzeugen oder Fahrzeugen mit ausreichender Bordwandstabilität

Ausführung

2-teilig

Breite

50 mm

Länge

3 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Länge Festende

0,25 m

Länge Losende

2,75 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

500 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

250 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Bordwandkralle

Etikett innenliegend

Nein

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen