Ratschenzurrgurt nach VDI 2700 Blatt 8.1/8.2 für Autotransporte
Ratschenzurrgurt Wirbelhaken Plus Autotransporte
ZGRT-RAT-AUTOTRAN-LC1500-B35MM-L2,8M
Art.-Nr. 071392 316
EAN 4065746999830
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2-teiliges, geschlossenes Zurrgurtsystem nach DIN EN 12195-2
Wirbelhaken 360° drehbar und flexibel im Einsatz
Labelfarbe blau, am Losende innenliegend angebracht
Zurrgurt darf den Reifen nicht berühren, daher ist unser Gurtcontroller 100cm lang
Gute Verteilung der Vorspannkräfte über den gesamten Gurt
Gurtcontroller, gurtseitig mit PES – Material
Schnelleres und sicheres Anbringen des Autotransporterzurrgurtes.
Reifenseitig strukturiertes Gummi. Vollflächiges Anliegen des Gurtes über den Controller am Reifen
- Nach DIN EN 12195-2
- Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 bei 35 mm
- Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 / 8.2 bei 50 mm
Bei Alternativzurrungen, Direktzurrung, Zurrgurte mit Schlaufen, kann sich dies negativ auf die Radlager und/oder Radfelgen auswirken.
- Nach DIN EN 12195-2
- Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 bei 35 mm
- Erfüllt die Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 8.1 / 8.2 bei 50 mm
Datenblätter(X)
- LC 1500 daN dürfen zur Sicherung von Fahrzeugen bis zu einer momentanen Masse von 4.000 kg
- LC 2500 daN bis zu 20.000 kg verwendet werden
Ausführung | 2-teilig |
Breite | 35 mm |
Länge | 2,8 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 4 % |
Eta-Wert | > 0,5 |
Länge Gurtcontroller | 130 cm |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 1500 daN |
Vorspannkraft | 330 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | TÜV SÜD Product Service GmbH (München) |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Wirbelhaken |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |