Ratschenzurrgurt mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt Doppelhaken Standardratsche GS
ZGRT-RAT-SPITZHAK-5T-B50MM-L8M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Druckratsche
- Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Datenblätter(X)
- Niederzurren
- Formschluss
Ausführung | 2-teilig |
Breite (B) | 50 mm |
Länge (L) | 8 m |
Länge Festende | 0,5 m |
Länge Losende | 7,5 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 5000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 2500 daN |
Vorspannkraft | 300 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Doppelspitzhaken |
Etikett innenliegend | Ja |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |