Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

Ratschenzurrgurt Doppelhaken Standardratsche GS
ZGRT-RAT-SPITZHAK-5T-B50MM-L8M

Art.-Nr. 571391 205

EAN 4061975228697

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

Art.-Nr. 571391 205

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

GS-geprüfte Sicherheit, Doppelspitzhaken
  • Druckratsche

  • Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Anwendungsgebiet

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Niederzurren

  • Formschluss

Ausführung

2-teilig

Breite

50 mm

Länge

8 m

Hebellänge (L)

231,5 mm

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Länge Festende

0,5 m

Länge Losende

7,5 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

5000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

2500 daN

Vorspannkraft

300 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Doppelspitzhaken

Etikett innenliegend

Ja

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen