Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung

Ratschenzurrgurt Doppelhaken-Zug-/LHR schwere Aus.
ZGRT-RAT-LHBL-DPSPHAK-SIFALLE-B50-L8M

Art.-Nr. 071391 245

EAN 4062856949625

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung

Art.-Nr. 071391 245
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
GS-geprüfte Sicherheit, Doppelspitzhaken Zugratsche

Ermöglicht Arbeiten an engen Stellen


Geringe Bauhöhe



Hohe Stabilität


  • Stabile Konstruktion

  • 4 Zahnräder mit je 20 Zähne


Einfaches Entspannen ohne großen Kraftaufwand, auch bei hoher Vorspannkraft



Geringe Dehnung < 5 %


Hochverstrecktes Polyestergewebe



Weniger Zurrgurte benötigt


Vorspannkraft 600 daN



Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label

Leistungsnachweis

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Hinweis
  • Eine höhere Vorspannkraft als 600 daN übt höheren Druck auf das Transportgut aus und kann zu Beschädigungen der Ware führen

  • Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen
Anwendungsgebiet

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Sicherung von Papierrollen in der Druckindustrie, Langholz, Fertigbetonteile etc.

Ausführung

2-teilig

Breite

50 mm

Länge

8 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Länge Festende

0,5 m

Länge Losende

7,5 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

5000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

2500 daN

Vorspannkraft

600 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Doppelspitzhaken mit Sicherungsfalle

Etikett innenliegend

Ja

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen