Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche

Ratschenzurrgurt Karabinerhaken-Langhebelratsche
ZGRT-RAT-LHBL-KARABINER-5T-B50MM-L8M

Art.-Nr. 071391 111

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche

Art.-Nr. 071391 111

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

TÜV-geprüfte Sicherheit, Karabinerhaken

Zurrgurte aus Polyester



Zugratsche



Innenliegendes Label


Kein vorzeitiger Verschleiß

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2



TÜV-geprüft

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Niederzurren

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

5000 daN

Empfohlene Zuglast

2500 daN

Hakenform

Karabinerhaken

Vorspannkraft

500 daN

Länge (L)

8 m

Breite (B)

50 mm

Farbe

Rot

Handkraft Ratsche

50 daN

Werkstoff

PES - Polyester

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kantenschutz-Winkel

KTSHTZ-KST-(GURT-50MM)

Aus Kunststoff
x 40 St.
Kantenschutz-Winkel XXL

KTSHTZ-KST-XXL-(GURT-50MM)

Aus Kunststoff