Ratschenzurrgurt
Ratschenzurrgurt Doppelhaken-Zug-/LHR
ZGRT-RAT-LHBL-K-SPITZHAK-5T-B50MM-L12M
Art.-Nr. 571391 132
EAN 4061975353214
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zugratsche
- Keine vorzeitige Ablegereife, kein vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
- Nach EN 12195-2
- GS-geprüft
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
- Nach EN 12195-2
- GS-geprüft
Datenblätter(X)
- Niederzurren
- Formschluss
![]() | |
Ausführung | 2-teilig |
Breite | 50 mm |
Länge | 12 m |
Hebellänge (L) | 351 mm |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Länge Festende | 0,5 m |
Länge Losende | 11,5 m |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 5000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 2500 daN |
Vorspannkraft | 500 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Doppelspitzhaken |
Etikett innenliegend | Ja |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |