Ratschenzurrgurt einteilig mit Basicratsche
Ratschenzurrgurt einteilig Ratsche Basic
ZGRT-RAT-1TLG-BASIC-25MM-4M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132108.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste und langlebige Basicratsche
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Datenblätter(X)
Zur gewerblichen und privaten Ladungssicherung im PKW, PKW-Anhänger, Pritschenfahrzeugen, Lieferwagen etc.
Ausführung | 1-teilig |
Breite (B) | 25 mm |
Länge (L) | 4 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 700 daN |
Handkraft Ratsche | 25 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Etikett innenliegend | Nein |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |