Ratschenzurrgurt-Set Spitzhaken 35 mm 2t

Ratschenzurrgurt Sortiment 13-teilig
ZGRT-RAT-SET-2TLG-2T-B35MM

Art.-Nr. 0988043121

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ratschenzurrgurt-Set Spitzhaken 35 mm 2t

Art.-Nr. 0988043121

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

13-teilig

Ratschenzurrgurt-Set Spitzhaken 35 mm 2t inklusive:

4 x
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Doppelspitzhaken

ZGRT-RAT-2TLG-2T-B35MM-L6M

Beschreibung:
Länge=6 m
Ein Allroundsystem für kleine bis mittlere Lasten in allen Bereichen (z. B. Handwerk und Industrie)
Menge: 4 x
2 x
Ratschenzurrgurt zweiteilig mit Doppelspitzhaken

ZGRT-RAT-2TLG-2T-B35MM-L8M

Beschreibung:
Länge=8 m
Ein Allroundsystem für kleine bis mittlere Lasten in allen Bereichen (z. B. Handwerk und Industrie)
Menge: 2 x
6 x
Mechanikerhandschuh

SHTZHNDSHH-SPEZ-MECHANIKER-GR10

Beschreibung: Mechanisch gut belastbarer Universalhandschuh mit hervorragendem Trocken- und Nassgriff durch spezielle Oberflächenprofilierung
Menge: 6 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen