Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt Doppelhaken mit Langhebelratsche

Ratschenzurrgurt Doppelhaken-Zug-/LHR Großpack
LANGHEBEL RATSCHEN-SET 8TLG. 50MM-8M

Art.-Nr. 0988046300

EAN 4099618941160

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt Doppelhaken mit Langhebelratsche

Art.-Nr. 0988046300
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
Breite

50 mm

Länge

8 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

5000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

2500 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Hakenform

Doppelspitzhaken

Etikett innenliegend

Ja

Farbe

Rot

Anzahl Teile

8 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen