Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM - 4
Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM - 5
Ratschen-Ringmaulschlüssel - RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM - 6

Ratschen-Ringmaulschlüssel

Ratschenringmaulschlüssel metrisch, Festhaltering
RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SPRENGRG-SW12MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071426512
EAN 4052712507588
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
Mit Festhaltering, verhindert das Abrutschen der Verschraubung vom Werkzeug

Ausführung: metrisch



Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt mit Festhaltering, feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- bzw. Linkslauf und 5° Drehwinkel


Sehr robuste und widerstandsfähige Ratsche für hohe Anziehmomente



Norm: max. Drehmoment nach DIN 899



Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert, Ring gelb vernickelt



Geometrie: Maulstellung 15°, 15° abgewinkelt, Ring mattvernickelt

Hinweis

Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite

Schlüsselweite (SW)

12 mm

Länge (L)

172 mm

Einsatzmöglichkeit 6kt./12kt. metrisch

12 mm

Mauldicke (a1)

6 mm

Ringdicke (a2)

8,2 mm

Maulbreite (außen) (b1)

24,6 mm

Ringaußendurchmesser (d)

22,6 mm

Drehmoment max. (F max.)

91 Nm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen