Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10 Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10 Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10 Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10 Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10 - 1
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10 - 2
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10 - 3
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10 - 4
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit  POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10 - 5

Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit POWERDRIV®-Antrieb

Ratschenringmaulschlüssel flexibel, matt
RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW10
ZEBRA

Art.-Nr. 071426310
EAN 4052703457168
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
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Spezialwerkzeug mit 180°-Gelenk und Ratsche am Ringschlüssel


  • Mit der robusten und flexiblen Ratsche werden auch schwer zugängliche Schrauben gut erreicht und einwandfrei angezogen

  • Auf der Ringseite unterstützt der POWERDRIV®-Antrieb, 12-kant und mit 72 Zähnen feinverzahnt, die Arbeit

  • Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht

  • Das starre Maul eignet sich mit der direkten Kraftübertragung besonders für das Lösen von Schrauben


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel entspricht der DIN 899 für maximale Drehmomente

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des flexiblen Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite

Schlüsselweite (SW)

10 mm

Länge (L)

159 mm

Mauldicke (a1)

5 mm

Ringdicke (a2)

7,3 mm

Maulbreite (außen) (b1)

20,9 mm

Ringaußendurchmesser (d)

19,6 mm

Drehmoment max. (F max.)

58 Nm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen