Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Ratschenringmaulschlüssel metrisch, gerade
RATRGMAULSHSL-SW6
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der Ratsche auf der geraden Ringseite werden die gängisten Schraubentypen angezogen
- Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite (SW) | 6 mm |
Länge (L) | 128 mm |
Mauldicke (a1) | 3,9 mm |
Ringdicke (a2) | 6,3 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 15 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 14 mm |
Drehmoment max. (F max.) | 20 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
