Ratschen-Ring-Maulschlüssel 4in1 Satz metrisch 3-teilig
Ratschendoppelringschlüssel Sortiment 3-teilig
RATDPRGSHSL-SORT-(8-19MM)-3TLG
ZEBRA
Art.-Nr. 071425730
EAN 4046778656137
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Sortiment mit Ratsche mit 2 Ringschlüsseln
- Die Ratsche mit 12-kant POWERDRIV und 72 Zähnen kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten
- Mit dem 1/4 Zoll-Bithalter auch als Bitratsche verwendbar: Der Adapter passt in Ratschenschlüssel SW 10
- Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt
- Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung
Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
![]() | |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
RATDPRGSHSL-(8/10-12/13MM)
RATDPRGSHSL-(16/17-18/19MM)