Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18 - 1
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18 - 2
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18 - 3
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18 - 4
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX - RATDPRGSHSL-TX-E14XE18 - 5

Doppel-Ratschen-Ringschlüssel TX

Doppelring-Ratschenschlüssel TX
RATDPRGSHSL-TX-E14XE18
ZEBRA

Art.-Nr. 0714254148
EAN 4038898733263
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
Gerade Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Praktische Ratsche mit 2 Ringschlüsseln


  • Die Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten

  • Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt


Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine gerade und schlanke Form auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Modifizierter POWERDRIV®-Antrieb für effizentes Arbeiten


  • Der modifizierte POWERDRIV-Antrieb mit 72 Zähnen sorgt für einen verkleinerten Rückdrehwinkel von 5°. Das ermöglicht rasches und kräfteschonendes Arbeiten in beiden Richtungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

E14 x E18

Oberfläche

Verchromt

Länge (L)

191 mm

Ringdicke (a1)

9 mm

Ringdicke 2 (a2)

9,9 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

25,9 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

28,7 mm

Drehmoment min./max. (F max)

72-92 Nm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen