Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Ratelkop 1/2 inch momentsleutel

Ratelkop 1/2 inch momentsleutel

Art.-nr. 071471 277

EAN 4018754034536

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Ratelkop 1/2 inch momentsleutel

Art.-nr. 071471 277
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
Solid ratchet head with 1/2" square head for torque wrenches
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Rateldiameter

43 mm

Lengte

25 mm

Productgewicht (per stuk)

317,000 g

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Ratelkophoogte met vierkant

25 mm

Ratelkophoogte

24 mm

Aandrijving

Vierkante dwarsdoorsnede

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie