Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Râteau hygiénique

Râteau, produits alimentaires

Art. N° 1951503164
EAN 4065232873088
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
Idéal comme râteau ou pour enlever les produits frais légers de grands récipients

Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Spécialement développé pour le secteur alimentaire

  • Conforme aux prescriptions halal et kasher


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Sans phtalates ni bisphénol A

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le râteau hygiénique facilite le retrait de produits frais des grands récipients. Dans l'industrie viticole, le râteau peut également être utilisé pour éliminer les résidus de raisin de la benne pendant la récolte du raisin. Celui-ci peut également être utilisé dans les malteries et, par exemple, dans la préparation de fruits et légumes. Convient à une utilisation avec des arbres télescopiques ou standard.

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Blanc

Longueur

205 mm

Largeur

210 mm

Hauteur

230 mm

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Poids du produit (par pièce)

0.420 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium ergonomique

MANCHE ERGONOMIQUE BLANC 151 CM

Manche ergonomique extrêmement robuste avec bout arrondi