Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive
Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive
Ürün no. 0714750703
EAN 4065746693769
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Parça mil gönyesi | 14 x 18 mm |
Uç boyutu | 1/2 inç |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uzunluk (L1) | 66 mm |
Kafa uzunluğu (L2) | 41,0 mm |
Kafa çapı (D1) | 42,0 mm |
Kare yüksekliği (D2) | 18,0 mm |
Sürme (inç) | 1/2 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!