Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive

Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive

Cikksz. 0714750703
EAN 4065746693769
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
For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Négyszög csap betét

14 x 18 mm

Külső négyszög hajtás

1/2

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Hosszúság (L1)

66 mm

Fejhossz (L2)

41.0 mm

Fejátmérő (D1)

42.0 mm

Négylap magasság (D2)

18.0 mm

Hajtás collban

1/2

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomatékkulcs 14 x 18 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés

NYOM.KULCS-CSER.FEJ-14X18MM-(40-200NM)

Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez
x 1 db