Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ratchet strap, two pieces, tailboard claw

Ratchet strap, two pieces, tailboard claw

Ürün no. 5713922563

EAN 4062856204625

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ratchet strap, two pieces, tailboard claw

Ürün no. 5713922563
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
For secure attachment of smaller loads to the tailboard
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

İki parça

Genişlik

50 mm

Uzunluk

3 m

Bağlama kayışı maks. uzama değeri

5 %

Sabit uç uzunluğu

0,25 m

Gevşek uç uzunluğu

2,75 m

Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC

500 daN

Doğrudan çekildiğinde izin verilen LC germe kuvveti

250 daN

Cırcırlı el kuvveti

50 daN

Ürün sertifikaları

GS sertifikalı güvenlik

Malzeme

PES - polyester

Kanca şekli

pano duvar kelepçesi

Etiket, iç

Hayır

Renk

Kırmızı

Standartlar

EN 12195-2

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler