Ratchet strap, two pieces, tailboard claw
Ratchet strap, two pieces, tailboard claw
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Duas peças |
Largura (B) | 50 mm |
Comprimento (L) | 3 m |
Comprimento da extremidade fixa | 0,25 m |
Comprimento da extremidade solta | 2,75 m |
Alongamento máx. da cinta de aperto | 5 % |
Força de tração LC permitida nas cintas | 500 daN |
Força de tração admissível LC quando puxado diretamente | 250 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Certificação do produto | Segurança com certificação GS |
Material | PES - Poliéster |
Forma do gancho | abraçadeira de parede para placa |
Rótulo no interior | Não |
Cor | Vermelho |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |