Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight

Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight

Ürün no. 5713922538

EAN 4062856203024

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight

Ürün no. 5713922538
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
For small loads
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

İki parça

Genişlik

25 mm

Uzunluk

6 m

Bağlama kayışı maks. uzama değeri

5 %

Sabit uç uzunluğu

0,3 m

Gevşek uç uzunluğu

5,7 m

Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC

700 daN

Doğrudan çekildiğinde izin verilen LC germe kuvveti

350 daN

Ön yükleme

133 daN

Cırcırlı el kuvveti

25 daN

Ürün sertifikaları

GS sertifikalı güvenlik

Malzeme

PES - polyester

Kanca şekli

Çift uçlu kanca

Etiket, iç

Hayır

Renk

Kırmızı

Standartlar

EN 12195-2

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yük sabitleme çubuğu

INTMEDWLLOK-(2400-2700MM)

Suitable for blocking the load on the load surface
x 1 ad.
Vulkanize kaydırmaz mat

NONSLPMAT-RUBBER-BLACK-5000X250X2MM

Bağlama işlemine ek olarak kullanım için idealdir ve su, yağ ve kir gibi sarf malzemelerinin girmesini önler
x 1 ad.
Kaymaz paspas, granüle ped

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-100X100X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 300 ad.
Kaymaz paspas, granüle ped

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-100X200X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 150 ad.
Kaymaz paspas, granüle ped

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-200X300X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 60 ad.