Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight
Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Todelt |
Bredde (B) | 25 mm |
Lengde (L) | 6 m |
Lengde på festet ende | 0,3 m |
Lengde på løs ende | 5,7 m |
Maks. forlengelse av surrestropp | 5 % |
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | 700 daN |
Tillatt LC strekkfasthet når den trekkes rett | 350 daN |
Forspenningskraft | 133 daN |
Håndkraft med skralle | 25 daN |
Produktsertifisering | GS certified safety |
Materiale | Polyester - PES |
Krokform | Dobbel spiss krok |
Etikett innside | Nei |
Farge | Rød |
Standarder | EN 12195-2 |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 100 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.