Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight

Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight

Cod. art. 5713922538

EAN 4062856203024

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight

Cod. art. 5713922538
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
For small loads
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

A due pezzi

Larghezza

25 mm

Lunghezza

6 m

Max allungamento cinghia fermacarico

5 %

Lunghezza lato fisso

0,3 m

Lunghezza estremità allentata

5,7 m

Forza di trazione LC consentita nella reggiatura

700 daN

Forza di trazione LC ammissibile con trazione diretta

350 daN

Precarico

133 daN

Forza manuale tendinastro

25 daN

Certificazione del prodotto

Sicurezza certificata GS

Materiale

PES - Poliestere

Forma gancio

Gancio a doppio uncino

Etichetta interna

No

Colore

Rosso

Normative

EN 12195-2

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 100 °C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Barra fermacarico

BARRA-FERMACARICO-(2400-2700MM)

Adatta per bloccare il carico sulla superficie di carico
x 1 pz.
Tappetino antiscivolo vulcanizzato

STUOIA-ANTISCIV-GOMMA-NERO-5000X250X2MM

Ideale per l'utilizzo in aggiunta al sistema di ancoraggio, e impedisce la penetrazione di materiali da lavoro come acqua, olio e sporco
x 1 pz.
Tappetino antiscivolo

PAD-ANTISC-GRANU-D-GOMMA-100X100X8MM

Per migliorare l'adesione e i coefficienti di attrito, per ridurre il numero di cinghie fermacarico necessarie per il carico e risparmiare quindi tempo e costi.
x 300 pz.
Tappetino antiscivolo

PAD-ANTISC-GRANU-D-GOMMA-100X200X8MM

Per migliorare l'adesione e i coefficienti di attrito, per ridurre il numero di cinghie fermacarico necessarie per il carico e risparmiare quindi tempo e costi.
x 150 pz.
Tappetino antiscivolo

PAD-ANTISC-GRANU-D-GOMMA-200X300X8MM

Per migliorare l'adesione e i coefficienti di attrito, per ridurre il numero di cinghie fermacarico necessarie per il carico e risparmiare quindi tempo e costi.
x 60 pz.