Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight
Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight
Cikksz. 5713922538
EAN 4062856203024
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | Kétrészes |
Szélesség | 25 mm |
Hosszúság | 6 m |
Max. nyúlás, rögzítő heveder | 5 % |
Rögzített szél hossza | 0,3 m |
Szabadszél hossza | 5,7 m |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 700 daN |
Megengedett LC húzóerő közvetlen húzásnál | 350 daN |
Előfeszítési erő | 133 daN |
Kézi erő racsnival | 25 daN |
Terméktanúsítás | GS tanúsított biztonság |
Anyag | PES – poliészter |
Kampóforma | Kéthegyű kampó |
Belső címke | Nem |
Szín | Piros |
Szabványok | EN 12195-2 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 100 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!