Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight
Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka (B) | 25 mm |
Délka (L) | 6 m |
Pevná koncová délka | 0,3 m |
Délka volného konce | 5,7 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 700 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 350 daN |
Předpětí | 133 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 25 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Hák sdvojitou špicí |
Štítek uvnitř | Ne |
Barva | Červená |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!