Ratchet strap, two-piece, double hook, long
Ratchet strap, two-piece, double hook, long
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | İki parça |
Genişlik | 25 mm |
Uzunluk | 5 m |
Bağlama kayışı maks. uzama değeri | 5 % |
Sabit uç uzunluğu | 0,5 m |
Gevşek uç uzunluğu | 4,5 m |
Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC | 1500 daN |
Doğrudan çekildiğinde izin verilen LC germe kuvveti | 750 daN |
Ön yükleme | 90 daN |
Cırcırlı el kuvveti | 25 daN |
Ürün sertifikaları | GS sertifikalı güvenlik |
Malzeme | PES - polyester |
Kanca şekli | Çift uçlu kanca |
Etiket, iç | Hayır |
Renk | Kırmızı |
Standartlar | EN 12195-2 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!