Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Ratchet strap set two piece DS hook HD 4 pcs

Ratchet strap set two piece DS hook HD 4 pcs

Nr art. 5713988002
EAN 4062856839193
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
For medium loads
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Ratchet strap set two piece DS hook HD 4 pcs:
4 x
Taśma z grzech., dwie szt., hak DS, o dużej wytrz.

STRP-RTCH-2PCS-DP-HOK-HEAVY-25MM-6M

Opis: For medium loads
Ilość: 4 x
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
Blokada przegrody pośredniej

INTMEDWLLOK-(2400-2700MM)

Do blokowania ładunku na powierzchni ładunkowej
x 1 szt.
Wulkanizowana mata antypoślizgowa

MATA ANTYPOŚLIZGOWA 5000X250X2 MM

Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu

WYŚCIÓŁKA-ANTYPOS-CZARNA-100X100X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 300 szt.
Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu

WYŚCIÓŁKA-ANTYPOS-CZARNA-100X200X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 150 szt.
Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-200X300X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 60 szt.