Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ratchet strap set two piece DS hook HD 4 pcs

Ratchet strap set two piece DS hook HD 4 pcs

Cikksz. 5713988002

EAN 4062856839193

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ratchet strap set two piece DS hook HD 4 pcs

Cikksz. 5713988002
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
For medium loads
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Ratchet strap set two piece DS hook HD 4 pcs:
4 x
Racsnis heveder, kétrészes Nehéz kivitel, dupla J-kampóval

STRP-RTCH-2PCS-DP-HOK-HEAVY-25MM-6M

Leírás: Közepes terhelésekhez
Mennyiség: 4 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Válaszfalzár

RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ-(2400-2700)

A rakfelületen lévő rakomány rögzítésére használható
x 1 db
Vulkanizált csúszásmentes szőnyeg

NONSLPMAT-RUBBER-BLACK-5000X250X2MM

Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt
x 1 db
Csúszásgátló szőnyeg, granulált betét

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-100X100X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 300 db
Csúszásgátló szőnyeg, granulált betét

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-100X200X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 150 db
Csúszásgátló szőnyeg, granulált betét

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-200X300X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 60 db