Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Ratchet multi-bit screwdriver wood/cnstrctn.

Ratchet multi-bit screwdriver wood/cnstrctn.
ZEBRA

Varunr. 06136104
EAN-nummer 4047376495869
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
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function, bright chrome-plated round shank with magnet and 12 bits
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Grepphandtagets material

2-komponent plast

Spetsstorlek

1/4 tum

Antal bitar

12 Stck(pcs)

Handtagsbredd (A3)

37,5 mm

Klinglängd (B)

80 mm

Handtagslängd (D)

147 mm

Ratchet multi-bit screwdriver wood/cnstrctn. ingår:
1 x
Ratchet multi-bit screwdriver empty

SCRDR-HNDLHOP-RATCHET-EMPTY

ZEBRA
Beskrivning: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Mängd: 1 x
1 x
Bit slotted C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 SPÅR 4,5 X 0,6MM

Beskrivning:
Längd: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
Mängd: 1 x
1 x
Bit PZ C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PZ1 25MM

Beskrivning:
PZ1; Längd: 25 mm
Short bit for POZIDRIV screws
Mängd: 1 x
1 x
Bit PZ C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PZ2 25MM

Beskrivning:
PZ2; Längd: 25 mm
Short bit for POZIDRIV screws
Mängd: 1 x
1 x
Connecting piece DIN 7428 C 6.3 (1/4)

ADAPTER 1/4SEXK.-1/4FYRK.

Beskrivning:
1/4 tum; Längd: 25 mm
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 10

Beskrivning:
TX10; 10
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 15

Beskrivning:
TX15; 15
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 20

Beskrivning:
TX20; 20
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 25

Beskrivning:
TX25; 25
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 30

Beskrivning:
TX30; 30
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BITS-AW 10 LILA 1/4 X 26

Beskrivning:
AW10; 25 mm
Mängd: 1 x
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BITS-AW 20 ORANGE 1/4 X 26

Beskrivning:
AW20; 25 mm
Mängd: 1 x
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BITS-AW 30 GUL 1/4 X 26

Beskrivning:
AW30; 25 mm
Mängd: 1 x