Ratchet 3/8 inch with turning handle
Ratchet 3/8 inch with turning handle
Ürün no. 071203806
EAN 4062856421787
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 3/8 inç |
DIN | 3122 |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat |
Uzunluk (L1) | 175 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 165 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 48,4 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 27 mm |
Cırcır çapı (D2) | 37 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 25 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 37 mm |