Ratchet 3/8 inch with turning handle
Ratchet 3/8 inch with turning handle
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/528139316.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/528139321.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/552785405.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/552840280.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Spor | 3/8 tomme |
DIN | 3122 |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Overflate | Høyglanset satinkrom |
Lengde (L1) | 175 mm |
Spaklengde (L2) | 165 mm |
Håndtaklengde (L3) | 48,4 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 27 mm |
Skrallediameter (D2) | 37 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 25 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 37 mm |