Ratchet 1/4 inch with turning handle
Ratchet 1/4 inch with turning handle
Ürün no. 071201406
EAN 4062856421749
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 1/4 inç |
DIN | 3122 |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat |
Uzunluk (L1) | 135 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 125 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 61 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 20 mm |
Cırcır çapı (D2) | 27 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 19,8 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 29,1 mm |