Ratchet 1/4 inch with turning handle
Ratchet 1/4 inch with turning handle
CARRACA MANGO GIRATORIO 1/4 135MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mango giratorio de 360°
- El apriete se realiza girando el mando hacia los costados
- Se puede trabajar el doble de rápido
- También se puede utilizar como una carraca estándar
El vaso no se suelta accidentalmente
- El bloqueo de seguridad impide que el vaso se caiga o se pierda
- Liberamos la pieza apretando el botón central
Cambio de dirección fácil
- La rueda giratoria permite el cambio de dirección en sentido a las agujas del reloj y en sentido contrario
Engranajes libres de mantenimiento
- Dentado fino con 52 dientes, ángulo de rotación inversa de 7°, absolutamente libre de mantenimiento, la lubricación permanente de la mecánica está garantizada
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
DIN | 3122 |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Acabado satinado de alto brillo y cromado |
Longitud (L1) | 135 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 125 mm |
Longitud del mango (L3) | 61 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 20 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 27 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 19,8 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 29,1 mm |