Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Raspa per legno Tonda, DIN 7263, tipo E

Raspa per legno, tipo E
RASPA TONDA 1/2 DOLCE 250MM WTH

Cod. art. 071461 80

EAN 4011231719094

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Raspa per legno Tonda, DIN 7263, tipo E

Cod. art. 071461 80
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
Geometria ideale della dentatura (angolo di taglio e altezza del dente) e spaziatura uniforme


  • Garantisce una superficie pulita del pezzo da limare ed elimina la necessità di lunghe rilavorazioni.

  • Agevola l'asportazione dei trucioli senza graffiare.

  • Migliora le prestazioni di limatura riducendo la pressione di lavoro. Lunga durata grazie all'acciaio temprato di alta qualità.

  • L'attacco conico garantisce una collocazione sicura nell'impugnatura.
Indicazione

--- fine

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza lima (L)

250 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L130MM