Raspa in Hartmetall
Raspa in carburo di tungsteno Starlock
LAMA-GOCC-DIAM.-EDIL.-SG-STARLOCK-D.70MM
Cod. art. 0696121320
EAN 4046777885804
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata durata
- Hartmetall garantisce una lunga durata.
- La lama segmentata può essere ruotata in base all'applicazione per ottimizzare l'usura della lama per sega.
Lavori di precisione sugli angoli
La forma a goccia consente la rimozione precisa della malta da piastrelle e mattonelle (angolo 90).
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 70 mm |
Materiale | Carburo |
Tipo di adattatore | Starlock |
Materiale da lavorare | Piastrelle, Calcestruzzo aerato |
Macchine idonee | Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.