Raschietto per tappezzeria
Raschietto per tappezzeria
Cod. art. 0693006040
EAN 4065746515436
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Efficienza e lunga durata
- Il bloccaggio a vite consente il cambio rapido della lama senza utensili
- Lame sostituibili in acciaio di alta qualità
Lavoro rapido e produttivo
- Ampia superficie di lavoro con lame larghe 100 mm
- La lama leggermente angolata consente di esercitare una maggiore pressione senza modificare il metodo di lavoro
Caratteristiche tecniche(X)
Per la rimozione di residui ostinati su pareti e pavimenti, come ad esempio la rimozione di vecchie carte da parati, moquette, nastri adesivi, vernici e ruggine
Lunghezza lama | 20 mm |
Larghezza lama | 100 mm |
Spessore tagliente | 1 mm |
Materiale | Acciaio |
Larghezza | 110 mm |
Lunghezza | 330 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 335,000 g |
Materiale del manico | Plastica |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.