Raschietto multifunzione con calotta di percussione e lama in acciaio inossidabile
Raschietto multifunzione
RASCHIET-MULTIFUNZ-INOX-C-BATTENTE-75MM
Cod. art. 0714663355
EAN 4053479827254
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foro ad occhiello per la rimozione di chiodi e perni
- Lama con incavo tondo per la pulizia di rulli per pittura o tubi
- Lama con estremità a punta per raschiare nelle scanalature o per l'uso come un coltello da stucco
- Manico ergonomico antiscivolo bicomponente, attenua i colpi di martello
- Lama lucidata a specchio per una facile pulizia
- La lama in acciaio inossidabile con spessore di 1,8 mm impedisce la corrosione da contatto
Il raschietto è progettato per l'uso con un martello ma non sostituisce lo scalpello per lavori di scalpellatura.
Caratteristiche tecniche(X)
Rimozione di moquette, raschiatura di residui di colla, applicazione di stucco
Lunghezza | 235 mm |
Larghezza lama | 75 mm |
Lunghezza lama | 100 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile AISI 420 |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |