Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Raschietto con spazzola

Raschiaghiaccio con spazzola per neve
RASCHIAGHIACCIO-C.SCOPINO-(COL-ASSOR)

Cod. art. 082410512

EAN 4038898573906

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Raschietto con spazzola

Cod. art. 082410512

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vasta gamma di impieghi
  • La spazzola per neve è dotata di una lama raschiatrice larga 9,3 cm e di un raschietto per vetro come accessorio

  • Setole nere
Indicazione

Nessuno spazio pubblicitario

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Rosso

Lunghezza

38 cm

Larghezza min/max

29-130 mm

Materiale

Materiale plastico

Lunghezza labbro in gomma

9,5 cm

Lunghezza bordo raschietto

9,3 cm

Lunghezza setole

3,6 cm

Materiale del manico lungo

Plastica

Materiale delle setole

PET

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raschietto non personalizzato con bordo in gomma

RASCHIAGHIACCIO-PROFILO-GOMMA-ROSSO

Raschietto a forma di trapezio con lungo bordo in gomma per rimuovere l'acqua
x 10 pz.
Raschietto per ghiaccio con manico, Hobby con bordo resistente per rimuovere il ghiaccio senza fatica

RASCHIAGHIACCIO-MANICO-HOBBY-(COL-ASSOR)

x 10 pz.
Disco orario con raschietto

RASCHIAGHIAGGIO C/DISCO ORIARIO

Con calibro di profondità per battistrada degli pneumatici e gettone per carrello della spesa sul retro
x 10 pz.