Rascador de hielo con cepillo para nieve
Rascador de hielo con cepillo para nieve
-EISKRATZ-M.BESEN-FARBL-SORTIERT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El cepillo para nieve incorpora un rascador de 9,3 cm de ancho y una escobilla de goma accesoria
- Cerdas de color negro
- Disponible en cuatro colores diferentes (se suministra clasificado por color)
Sin espacio publicitario
Hojas de datos(X)
Color | Rojo |
Longitud | 38 cm |
Anchura mínima/máxima | 29-130 mm |
Material | Plástico |
Longitud del borde de caucho/goma | 9,5 cm |
Longitud del borde de rascado | 9,3 cm |
Longitud de las cerdas | 3,6 cm |
Material de la empuñadura larga | Plástico |
Material de las cerdas | PET |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!